Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM90226
Cod. Produttore
090226
Cod. EAN
4015080902263

Informazioni di prodotto

Q25LT-WS/WB PULS LUM BIANCO CON LAMPADA

Documentazione tecnica

Il KM90226 è un pulsante luminoso bianco progettato per offrire funzionalità e stile. Con una forma piatta e una lente quadrata, questo pulsante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il design elegante consente di illuminare con facilità, rendendolo ideale per un numero di punti di comando di 1.0000. Senza copertura protettiva, il KM90226 è pensato per garantire una gestione semplice e intuitiva. Un prodotto versatile che unisce estetica e praticità.

colore del pulsante

bianco

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series