Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86238
Cod. Produttore
086238
Cod. EAN
4015080862383

Informazioni di prodotto

Q25LT-RT PULSANTE LUMINOSO IMPULSO ROSSO

Documentazione tecnica

Il KM86238 è un pulsante luminoso di impulso della rinomata marca Moeller. Caratterizzato da un design piatto e una forma quadrata della lente, questo pulsante è di colore rosso, perfetto per una visibilità immediata. Con la capacità di illuminarsi, offre un numero di punti di comando pari a uno, rendendolo ideale per applicazioni di controllo. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ogni impianto elettrico.

colore del pulsante

rosso

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series