Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM89190
Cod. Produttore
089190
Cod. EAN
4015080891901

Informazioni di prodotto

Q25LT-GN/WB PULS LUM VERDE CON LAMPADA

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 25 x 25

colore del pulsante

verde

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series