Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM90198
Cod. Produttore
090198
Cod. EAN
4015080901983

Informazioni di prodotto

Q25LF-RT INDICATORE LUMINOSO PIATTO ROSSO

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Piatti, Descrizione: Senza elemento luminoso, con zoccolo W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, Colore lente: Rossa, Grado di protezione: IP65, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: Dimensioni frontali 25 x 25 mm

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

rosso

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione della lente

piatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series