Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86808
Cod. Produttore
086808
Cod. EAN
4015080868088

Informazioni di prodotto

Q25D-WS PULSANTE IMPULSO BIANCO

Documentazione tecnica

Pulsante, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: bianco, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 25 x 25

colore del pulsante

bianco

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series