Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM87230
Cod. Produttore
087230
Cod. EAN
4015080872306

Informazioni di prodotto

Q25D-SW PULSANTE IMPULSO NERO

Documentazione tecnica

Il KM87230 è un pulsante impulso di alta qualità, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Con un colore nero profondo, questo pulsante piatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La forma quadrata della lente offre un aspetto moderno e pratico, mentre il numero di punti di comando è di 1. Questo pulsante è ideale per chi cerca un componente elettrico affidabile e dal design semplice, senza compromessi sulla funzionalità.

colore del pulsante

nero

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series