Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86409
Cod. Produttore
086409
Cod. EAN
4015080864097

Informazioni di prodotto

Q25D-GN PULSANTE IMPULSO VERDE

Documentazione tecnica

Scopri il pulsante impulso verde Q25D-GN, un componente essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato in un elegante design piatto e quadrato, questo pulsante offre un punto di comando preciso e affidabile. Il suo colore verde distintivo aggiunge un tocco di vivacità, rendendolo facilmente identificabile. Senza copertura protettiva, è progettato per un utilizzo diretto, garantendo praticità e funzionalità in ogni applicazione elettrica. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo pulsante di alta gamma.

colore del pulsante

verde

numero di punti di comando

1

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series