Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM36598
Cod. Produttore
036598
Cod. EAN
4015080365983

Informazioni di prodotto

Q18WK1R SELETTORE 2 POS. PERMANENTE

Documentazione tecnica

Selettore, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, Incluso anello di protezione VS, 2 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: Dimensioni frontali 18 x 18 mm, Grado di protezione: IP65

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

bianco

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series