Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM38805
Cod. Produttore
038805
Cod. EAN
4015080388050

Informazioni di prodotto

Q18S1R SELETTORE A CHIAVE 2 POS.

Documentazione tecnica

Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, 2 posizioni, I, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: Dimensioni frontali 18 x 18 mm, Con 1 chiave, Per ogni colore esiste una chiave corrispondente, → accessori,, Grado di protezione: IP65

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series