Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72325
Cod. Produttore
072325
Cod. EAN
4015080723257

Informazioni di prodotto

Q18LWK3R-WS SELETTORE LUM 3 POS. BIANCO

Documentazione tecnica

Selettore luminoso, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, Incluso anello di protezione VS, Senza elemento luminoso, con zoccolo W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, 3 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP65, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 18 x 18 mm, Grado di protezione: IP65

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series

diametro del foro

16 mm

forma della lente

quadrato

colore della calotta del segnalatore luminoso

bianco

colore dell’elemento di azionamento

nero

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

numero di posizioni di commutazione

3