Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72324
Cod. Produttore
072324
Cod. EAN
4015080723240

Informazioni di prodotto

Q18LWK3-GN SELETTORE LUM 3 POS. VERDE

Documentazione tecnica

Selettore luminoso, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, Incluso anello di protezione VS, Senza elemento luminoso, con zoccolo W2x4,6d; max. 30 V, 1 W, 3 posizioni, Colore Maniglia: verde, Grado di protezione: IP65, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 18 x 18 mm, Grado di protezione: IP65

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

illuminabile

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16 mm

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series