› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PASSAPARET

Cod. Rexel CX1642153
Cod. Produttore 1642153
Cod. EAN 4017918920418

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Sezione cavo: 0,75-1,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Materiale: PA nero
  • Diametro conduttore: 6-12 mm
  • Codifica: no
  • Serie: Q 1,5/4IDC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, nero, codifica: no, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 12 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

26 mm

altezza

24,33 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

500 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

4

lunghezza

89,3 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Stagnato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,01 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

80 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

80 °C

diametro del cavo

6 ... 12 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1 ... 1 mm²

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PASSAPARET