Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1641471
Cod. Produttore
1641471
Cod. EAN
4017918876562

Informazioni di prodotto

Passaparete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston/saldatura a mano (4,8 mm x 0,8 mm), M20, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, verde, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 12 mm

larghezza

24 mm

altezza

24 mm

colore del corpo

Verde

corrente nominale

15 A

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

lunghezza

55,9 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Altro

quota di collegamento filettatura

M20

grado di protezione (IP)

IP65

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Verde

Colore dell'elemento adattatore separato

Altro

Produttore

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA PASSAPARETE