Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1642140
Cod. Produttore
1642140
Cod. EAN
4017918923891

Informazioni di prodotto

  • Connessione: IDC
  • Sezione cavi: 0,34-0,75 mm²
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 9 A
  • Colore: Nero
  • Diametro esterno: 4-8 mm
  • Codifica: No
  • Serie: Q 0,75/4IDC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, nero, codifica: no, diametro esterno conduttore: 4 mm ... 8 mm

sezione di collegamento (a un filo)

0,5 ... 0,5 mm²

sezione di collegamento (a filo sottile)

0,75 ... 0,75 mm²

diametro del cavo

4 ... 8 mm

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

80 °C

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

80 °C

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

marcatura del polo

Altro

numero di collegamenti per ogni polo

1

grado di protezione (IP)

IP65

materiale di contatto

Altro

resistenza di contatto

0,01 MILLIOHM

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

grado di inquinamento

2

Materiale del corpo

Poliammide

lunghezza

73,06 mm

numero di poli

4

Con alette bloccacavo

tensione nominale

400 V

corrente nominale

9 A

altezza

18,4 mm

larghezza

18,4 mm

Produttore

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK PASSAPARE