› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK CONNETTOR

Cod. Rexel CX1641879
Cod. Produttore 1641879
Cod. EAN 4017918925185

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC
  • Sezione cavi: 0,14-0,34 mm²
  • Tensione nominale: 125 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Colore: Nero
  • Diametro conduttore: 3,5-6 mm
  • Codifica: No
  • Serie: 16-16KU-KU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,14 mm² ... 0,34 mm², 125 V, 5 A, nero, codifica: no, diametro esterno conduttore: 3,5 mm ... 6 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

16,3 mm

altezza

16,3 mm

corrente nominale

5 A

tensione nominale

125 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

4

lunghezza

69,06 mm

Materiale del corpo

Poliammide

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,01 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

80 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

80 °C

diametro del cavo

3,5 ... 6 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

0,34 ... 0,34 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

0,25 ... 0,25 mm²

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK CONNETTOR