› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PZM.6 CANALINA DI PROTEZIONE 2

Cod. Rexel CBPZ110
Cod. Produttore PZ110
Cod. EAN 8017963151399

Informazioni principali

  • Tipologia: Canalina protezione
  • Sottotipologia: Morsetti fino 80mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: PVC
  • Larghezza (passo): 2 m
  • Lunghezza: 85 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Serie: PZ110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PZM.6 Canalina di protezione fino a 80mm per PZ112, PZ112GR

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

PZM.6 CANALINA DI PROTEZIONE 2
€ 26,60 x 1 m