› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PZM.4 CANALINA DI PROTEZIONE 2

Cod. Rexel CBPZ330
Cod. Produttore PZ330
Cod. EAN 8017963151412

Informazioni principali

  • Tipologia: Canalina protezione
  • Sottotipologia: Per morsetti fino a 58mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: PVC
  • Larghezza (passo): 2 m
  • Lunghezza: 64 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Serie: PZ330

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PZM.4 Canalina di protezione fino a 58mm per PZ331, PZ331GR

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

PZM.4 CANALINA DI PROTEZIONE 2