› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

PWT 35-800AC-FM SPD TIPO 1/2

Cod. Rexel CX2800419
Cod. Produttore 2800419
Cod. EAN 4046356556156

Informazioni principali

  • Tipo: 1/2
  • Classe: I/II
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Applicazione: Monofase con PE e N
  • Conduttori: L1, PEN
  • Protezione: Sovratensioni e atmosfere
  • Serie: PWT
  • Funzione: Scaricatore SPD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, secondo tipo 1/2 / classe I/II, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).

Caratteristiche tecniche

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

800 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

4,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

50 mm²

forma della rete TN-C

PWT 35-800AC-FM SPD TIPO 1/2