Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800531
Cod. Produttore
2800531
Cod. EAN
4046356570688

Informazioni di prodotto

  • Classe: I/II
  • Tipo: 1/2
  • Tensione nominale: 100-800 V AC
  • Protezione: SPD
  • Fasi: Trifase + PE e N
  • Conduttori: L1, L2, L3, PEN
  • Serie: PWT
  • Applicazione: Scaricatore sovratensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, secondo tipo 1/2 / classe I/II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

800 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

4,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

50 mm²

forma della rete TN-C