› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PWO 4-POT-SL/S

Cod. Rexel CX3208375
Cod. Produttore 3208375
Cod. EAN 4046356564373

Informazioni principali

  • Profondità: 24,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 63,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: QUATTRO
  • Tipo: Piastra terminale
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Modello: D-PT 1,5/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 63,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

PWO 4-POT-SL/S