Prodotti /

Cod. Rexel
CX1844387
Cod. Produttore
1844387
Cod. EAN
4046356951319

Informazioni di prodotto

Morsetto passaparete PWO 16-UW: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla connessione a molla Push-in e a vite con gabbia
  • Risparmio di tempo con inserzione conduttore a 45°
  • Compatibilità con sezioni da 1,5 a 16 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per correnti fino a 76 A
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti stabili e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 12 mm, colore: grigio

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²