› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PW 4-POT-SL MORSETTO PASSAPARETE

Cod. Rexel CX3059731
Cod. Produttore 3059731
Cod. EAN 4046356520898

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-in
  • Attacco: a saldare
  • Numero poli: 1
  • Corrente max: 32 A
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Direzione inserzione: 45°
  • Larghezza: 8,1 mm
  • Serie: PW 4-POT-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

PW 4-POT-SL MORSETTO PASSAPARETE