› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PW 4-POT-SCM/S

Cod. Rexel CX3047390
Cod. Produttore 3047390
Cod. EAN 4046356140225

Informazioni principali

  • Profondità: 23,1 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Altezza: 10,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Spina di sezionamento
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di sezionamento, profondità: 23,1 mm, larghezza: 3,5 mm, altezza: 10,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

PW 4-POT-SCM/S