›

PW 4-POT-SCM

Cod. Rexel CX3047387
Cod. Produttore 3047387
Cod. EAN 4046356074476

Informazioni principali

  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Numero cartellini: 1
  • Simbolo: tensione
  • Materiale: piastra
  • Serie: WS UT 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

16 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

42 mm

Spessore

5,5 mm

diametro

16 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

PW 4-POT-SCM