› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PV-FT-CM-C-2,5-450-RD-TEST-SP

Cod. Rexel CX1706028
Cod. Produttore 1706028
Cod. EAN 4017918023324

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione di dimensionamento: 630 V
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Numero potenziali: 1
  • Passo: 7,5 mm
  • Connessione: a vite con gabbia
  • Montaggio: saldatura a onde
  • Serie: GKDS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: GKDS, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Caratteristiche tecniche

altezza

19,5 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,4 mm

lunghezza del pin

5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

PV-FT-CM-C-2,5-450-RD-TEST-SP