› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PV-C4M-S 6-16 (-) CONNETTORE

Cod. Rexel CX1284632
Cod. Produttore 1284632
Cod. EAN 4063151489984

Informazioni principali

  • Serie: SUNCLIX
  • Tensione: 1500 V DC
  • Corrente nominale: 60 A
  • Numero poli: 1
  • Sezione conduttore: 6-16 mm²
  • Connessione: Molla
  • Diametro cavo: 5,5-10 mm
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1500 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

grado di protezione (IP), montato

IP66

corrente nominale In

60 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

1

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

per diametro esterno cavo

5,5 ... 5,5 mm

PV-C4M-S 6-16 (-) CONNETTORE