› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PV-C4F-S 2,5-6 (+) CONNETT. FOTOVOL

Cod. Rexel CX1020776
Cod. Produttore 1020776
Cod. EAN 4055626511535

Informazioni principali

  • Serie: SUNCLIX
  • Tensione max: 1500 V DC
  • Corrente nominale: 35 A
  • Numero poli: 1
  • Sezione conduttore: 2,5-6 mm²
  • Tipo connessione: Molla
  • Diametro cavo: 5-8 mm
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1500 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

grado di protezione (IP), montato

IP66

corrente nominale In

35 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

1

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

per diametro esterno cavo

5 ... 5 mm

PV-C4F-S 2,5-6 (+) CONNETT. FOTOVOL