› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PV-C1F-C-HSG CONNETTORE

Cod. Rexel CX1050771
Cod. Produttore 1050771
Cod. EAN 4055626669632

Informazioni principali

  • Serie: SUNCLIX
  • Tensione nominale: 1500 V DC
  • Corrente nominale: 51 A
  • Numero poli: 1
  • Sezione conduttore min.: 2,5 mm²
  • Sezione conduttore max.: 6 mm²
  • Tipo di connessione: A crimpare
  • Diametro cavo: 5-8 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 51 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

grado di protezione (IP), montato

IP66

corrente nominale In

40 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

1

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

per diametro esterno cavo

5 ... 5 mm

PV-C1F-C-HSG CONNETTORE