Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-200A-2XL
Cod. Produttore
PV-200A-2XL
Cod. EAN
5996516000410

Informazioni di prodotto

PV-200A-2XL FUSE 200A 1000V 2XL PV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 33 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD2XL-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

tipo di corrente

DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

33 kA

Tensione di dimensionamento CC

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

62 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2XL

Serie

Bussmann Series

Produttore

PV-200A-2XL FUSE 200A 1000V 2XL PV