Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE544-20000
Cod. Produttore
544-20000
Cod. EAN
4031026491899

Informazioni di prodotto

  • Serie: M-BOSS
  • Punzonatrice compatta per targhette
  • Meccanismo silenzioso, uso uffici
  • Resistenza punzoni: 1,5 mln cicli
  • Sistema raffreddamento 8-10 ore
  • Software TagPrint Pro incluso
  • Alimentazione standard 110-240 V
  • Caratteri standard 42, max 60

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Punzonatrice compatta per targhette metalliche, piccola e facile da usare. Meccanismo di punzonatura silenzioso, adatto anche agli uffici. I punzoni sono stati testati per resistere ad almeno 1,5 milioni di cicli. Sistema di raffreddamento ottimizzato per resistere a cicli di utilizzo di 8-10 ore. Utilizza TagPrint Pro per creare e modificare i testi da punzonare. Utilizza una presa di corrente standard. Fornita nella versione standard con 42 caratteri, da 4 mm:. Lettere: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Numeri: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Simboli: & - / . , '. Su richiesta altri caratteri fino ad un massimo installato di 60. M-BOSS Compact è una punzonatrice per targhette in acciaio compatta e di facile funzionamento. Semplice da installare e da utilizzare, necessita solamente di una presa di corrente e di un collegamento ad un PC. I testi da punzonare vengono creati con il software TagPrint Pro e vengono inviati direttamente alla stampante. La stampante è dotata di un sistema di raffreddamento ottimizzato che garantisce un funzionamento continuo di 8-10 ore. Le targhette punzonate possono essere fissate a tubazioni o cavi con le fascette della serie MBT di larghezza 4,6 mm, utilizzando l'attrezzo manuale MK9SST per tirarle.

colore

Blu

larghezza

480 mm

altezza

355 mm

profondità

570 mm

metodo di stampa

Altro

collegamento USB

stampante

Max. formato carta

Altro

Serie

M BOSS

Produttore

Punzonatrice compatta M-BOSS Compact per targhette metalliche con sistema raffreddamento ottimizzato e software TagPrint Pro, ideale per uffici e applicazioni industriali