Prodotti /

Cod. Rexel
CX2100149
Cod. Produttore
2100149
Cod. EAN
4067923213388

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 12,5 mm, colore: marrone

colore

Marrone

lunghezza della bussola

12,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,14 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

26

Produttore

Puntalino isolato AI 0,14-8 marrone con cappuccio 8 mm contatto anelli 12,5 mm