Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Saldatura e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700457
Cod. Produttore
BIZ700457
Cod. EAN
3700420304746

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 4 mm
  • Compatibile con: Bi-Watt BIZ 700 489
  • Confezione: blister con cartoncino
  • Peso netto punta: 0,017 kg
  • Lunghezza punta: 14,5 cm
  • Altezza punta: 0,5 cm
  • Serie: BIZ 700
  • Peso lordo confezione: 0,025 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta scaldata per saldatore progettata per garantire doppia potenza e prestazioni ottimali. Con un diametro di 4 mm, questa punta è ideale per lavori di saldatura elettrica che richiedono precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, assicura una distribuzione uniforme del calore e una lunga durata nel tempo. La sua forma affusolata consente un controllo preciso durante le operazioni di saldatura, rendendola adatta a un’ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Punta per saldatore Bi-Watt BIZ 700 489 Ø (mm): 4.

Tipologia

Diritto

forma

Appuntito

lunghezza totale

145 mm

Esecuzione punta per saldare

Punta per saldare permanente

diametro della punta/larghezza della punta

4 mm

Diametro esterno dell'asta

4 mm

Diametro interno dell'asta

4 mm

Produttore

Punta saldatore doppia potenza professionale per saldatura elettrica

€ 18,46 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info