Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700095
Cod. Produttore
BIZ700095
Cod. EAN
3700420300885

Informazioni di prodotto

  • Ø foratura: 6,5-32,5 mm
  • Ø coda: 10 mm esagonale
  • Durezza: 65-66 HRC
  • Numero piani: 12
  • Materiale: Acciaio HSS 5% cobalto
  • Affilatura: a croce
  • Gole: elicoidali per trucioli
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta a gradini compatibile con filettature PG e ISO, marcata al laser con 12 gradini per una facile identificazione delle misure. Realizzata in acciaio HSS con il 5% di cobalto, garantisce una maggiore stabilità termica e una lunga durata nel tempo. Dotata di una coda esagonale da 10 mm con tre piatti per evitare il blocco nel mandrino, presenta gole elicoidali per una rapida rimozione dei trucioli e un'affilatura a croce che assicura precisione nella foratura. Ideale per forare lamiera fino a 4 mm di spessore, metalli non ferrosi, acciaio inox e materiali plastici. La durezza elevata (65-66 HRC) e la progettazione specifica la rendono uno strumento affidabile per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fresa a gradini PG e ISO Ø 10 mm 12 livelli ideale per elettricisti! La rapida evacuazione del truciolo mediante scanalature elicoidali aumenta la capacità di taglio. Vantaggio: precisione di foratura mediante affilatura incrociata.

con rompibordo

scanalatura a spirale

numero di lame

2

unità di misura

Altro

diametro max. del foro

32,5 mm

max. spessore della lastra

2 mm

diametro min. del foro

6,5 mm

numero di livelli di foratura

12

Produttore

Punta a gradini PG 7-21 precisione rapida per elettricisti

€ 108,67 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info