Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM3204/RI
Cod. Produttore
3204/RI
Cod. EAN
8023903237924

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 4 BP

Documentazione tecnica

24Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 4 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

colore

oro

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

con copertura

con targa informativa

larghezza

135 mm

altezza

293 mm

profondità

55 mm

profondità di incasso

55

altezza totale

227

larghezza di montaggio

115

numero di tasti campanello

4

larghezza piastra frontale

135

altezza piastra frontale

293

modo di funzionamento

pulsante

Produttore

Serie Roma - Pulsantiera audio/video 4 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampada