Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/222
Cod. Produttore
925/222
Cod. EAN
8021156050130

Informazioni di prodotto

Frontale 22 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925
Frontale 22 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925 Descrizione del produttore: Frontale 22 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

408

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 22 PULS.2F.C/P.E.