Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/220
Cod. Produttore
925/220
Cod. EAN
8021156050123

Informazioni di prodotto

Frontale 20 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925
Frontale 20 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925 Descrizione del produttore: Frontale 20 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

384

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 20 PULS.2F.C/P.E.