Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/218
Cod. Produttore
925/218
Cod. EAN
8021156050116

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA 18 PULS.2F.C/P.E.
Descrizione del produttore: Pulsantiera elettrica con 18 pulsanti e 2 funzioni, completa di protezione e predisposizione per impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e facilità d'uso, è ideale per il controllo di sistemi complessi in ambito industriale e civile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza durante l’utilizzo. La configurazione a più pulsanti consente una gestione efficiente e versatile delle funzioni elettriche.

altezza

360

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 18 PULS.2F.C/P.E.

€ 422,46 x 1 pz.