Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/216
Cod. Produttore
925/216
Cod. EAN
8021156050109

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA 16 PULS.2F.C/P.E.
Descrizione del produttore: Pulsantiera elettrica composta da 16 pulsanti con doppio contatto e protezione di terra integrata. Progettata per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione di più circuiti. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione precisa e sicura delle funzioni elettriche.

altezza

336

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 16 PULS.2F.C/P.E.