Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/210
Cod. Produttore
925/210
Cod. EAN
8021156050079

Informazioni di prodotto

Frontale 10 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925
Descrizione del produttore: Frontale 10 pulsanti su 2 file, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

264

larghezza

205

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Pulsantiera 10 pulsanti 2 file predisposta posto esterno modello UR925/210