Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
numero di contatti di chiusura
1
tipo di tensione
AC
con lampada di segnalazione
colore della calotta
rosso
corpo luminoso
lampada al neon
max. potenza della lampada
0.17 W
colore del pulsante
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
70.0 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: SMA5Q00002122 Cod. Produttore: A5Q00002122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001984 Cod. Produttore: A5Q00001984 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMBPZ:493303000 Cod. Produttore: BPZ:4933030001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002217 Cod. Produttore: A5Q00002217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001664 Cod. Produttore: A5Q00001664 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001603 Cod. Produttore: A5Q00001603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: BTIE88 Cod. Produttore: E88 Cod. EAN: 8012199081212
Cod. Rexel: BTIE80FP Cod. Produttore: E80FP Cod. EAN: 8012199134277
Cod. Rexel: BTIF30/16N Cod. Produttore: F30/16N Cod. EAN: 8012199565279
Cod. Rexel: BTIFN43R230 Cod. Produttore: FN43R230 Cod. EAN: 8005543539873
Cod. Rexel: BTIFN40V110 Cod. Produttore: FN40V110 Cod. EAN: 8005543539811
Cod. Rexel: BTIFN40R110 Cod. Produttore: FN40R110 Cod. EAN: 8005543539712
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te