› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsante interno EXR200 per placche 1200-1300 installazione semplice e compatibile videocitofonia

Cod. Rexel EXR200
Cod. Produttore R200
Cod. EAN 8013406138132

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante singolo
  • Compatibile con placche: 1200, 1300, 3300
  • Installazione: Su telaio placche
  • Serie: EXR200
  • Uso: Interno
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300

Caratteristiche tecniche

funzione

Comandare/regolare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Pulsante interno EXR200 per placche 1200-1300 installazione semplice e compatibile videocitofonia
€ 9,95 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info