›

PULSANTE INCENDIO IP67

Cod. Rexel SN55961
Cod. Produttore 55961
Cod. EAN 8010152559617

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Tipo: Pulsante antincendio
  • Materiale: Resistente acqua/polvere
  • Applicazione: Ambient industriali
  • Design: Robusto e durevole
  • Funzionamento: Preciso e affidabile
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: SN55961

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante antincendio con grado di protezione IP67, progettato per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti all'acqua e alla polvere, è ideale per installazioni in ambienti industriali e spazi esterni dove è richiesta una protezione elevata contro agenti esterni. Il design robusto assicura una lunga durata e un funzionamento preciso, contribuendo a un sistema di sicurezza efficiente e conforme alle normative vigenti.
PULSANTE INCENDIO IP67