›

PULSANTE EVACUAZIONE

Cod. Rexel SN55321
Cod. Produttore 55321
Cod. EAN 8010152553219

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico rosso
  • Protezione: IP24 o IP66
  • Contatti interni: 1 x C-NC-NA
  • Conforme: EN54-11
  • Azionamento: manuale resettable
  • Serie: PCS Sistema
  • Pittogramma: europeo universale
  • Ripristino: con chiave dedicata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI - CONFORMI EN54-11 / Materiale termoplastico colore rosso (RAL 3000) / Pittogramma europeo universale / Protezione: IP24 oppure IP66 / Contatto interno: 1 x C-NC-NA Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

87 mm

altezza

87 mm

profondità

87 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP66

PULSANTE EVACUAZIONE