› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsante chiamata incasso con lampada 24V 3W per segnalazione visiva

Cod. Rexel EX1721
Cod. Produttore 1721
Cod. EAN 8013406131669

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante di chiamata
  • Installazione: Da incasso
  • Tensione lampada: 24V
  • Potenza lampada: 3W
  • Serie: EX1721
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Segnalazione
  • Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante di chiamata da incasso con lampada a 24V 3W

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Pulsante chiamata incasso con lampada 24V 3W per segnalazione visiva
€ 36,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info