Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONA2224AR-14565
Cod. Produttore
A2224AR-14565600
Cod. EAN
4536853019488

Informazioni di prodotto

pulsante- Access.Ø22 mm LED Rosso 24V.BA9s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

PULSANTE- ACCESS. 22 MM LED ROSSO 2