Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10148.B
Cod. Produttore
10148.B
Cod. EAN
8033335009877

Informazioni di prodotto

PULSANTE 2P CH 10A IM TST B
Descrizione del produttore: Pulsante elettrico bipolare con portata di 10 ampere, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design compatto consente un montaggio semplice e adattabile a diverse configurazioni. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, assicura un funzionamento preciso e duraturo.

profondità dell'apparecchio

42 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

2 contatti di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 2P CH 10A IM TST B