Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10118.B
Cod. Produttore
10118.B
Cod. EAN
8033335000348

Informazioni di prodotto

PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M B
Descrizione del produttore: Pulsante elettrico a tirante con un contatto normalmente aperto (1PNO) e portata di 10 ampere. Progettato per un'installazione modulare da 1 modulo, offre affidabilità e facilità d'uso nei sistemi di comando elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e sicuro, garantendo prestazioni stabili e durature. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi ambienti elettrici.

profondità dell'apparecchio

33.3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M B