Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10118
Cod. Produttore
10118
Cod. EAN
8033335000355

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante progettato per un’installazione semplice e veloce, ideale per ottimizzare tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie ai morsetti a vite
  • Modulo singolo per un’installazione compatta
  • Affidabilità garantita con contatto 1P NO 10A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso
  • Design antracite elegante e resistente
  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente del circuito
Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, antracite Descrizione del produttore: Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

33.3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M A