Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10118AL
Cod. Produttore
10118AL
Cod. EAN
8033335021893

Informazioni di prodotto

Il pulsante a tirante UR10118AL offre una soluzione affidabile e semplice per il controllo elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
  • Modulo compatto da 1 modulo per risparmio di spazio
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con contatto 1P NO 10A
  • Materiali resistenti in alluminio per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, alluminio Descrizione del produttore: Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, alluminio

profondità dell'apparecchio

33.3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti