› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsante 1P NO 10A 250V assiale nero illuminabile tasto sostituibile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI30008A.G
Cod. Produttore 30008A.G
Cod. EAN 8007352682917

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Montaggio: Assiale
  • Colore tasto: Nero
  • Tasto: Sostituibile
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI30008A.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, nero

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 1P NO 10A 250V assiale nero illuminabile tasto sostituibile per impianti elettrici
€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info